text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter Stahlwille 569 napęd 3/4 cala napęd 1 cal długość 60 mm


3/4„ kwadrat zewnętrzny 1” kwadrat wewnętrzny (20 x 25)Stal HPQ® o wysokiej wydajnościDIN 3123/ISO 3316

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 61
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 19.05
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 61
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 19.05
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1 cal
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 25.4
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru
Type Adapter

Opis

3/4„ kwadrat zewnętrzny 1” kwadrat wewnętrzny (20 x 25)Stal HPQ® o wysokiej wydajnościDIN 3123/ISO 3316

Numery artykułów

Numer artykułu G0472.000.569
EAN 4018754013395
UBB 203122120363
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 15030006

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.