text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter Stahlwille 432 napęd 3/8 cala napęd 1/2 cala długość 35 mm


3/8„ kwadrat wewnętrzny do 1/2” kwadrat zewnętrzny (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® stal o wysokiej wydajności

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 31
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 31
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/2 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.7
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 35
Kod towaru
Type Adapter

Opis

3/8„ kwadrat wewnętrzny do 1/2” kwadrat zewnętrzny (10 x 12,5 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® stal o wysokiej wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G0472.000.432
EAN 4018754012657
UBB 203122102387
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 12030003

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.