text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Action Remover Socket 23mm Hex 22mm Depth 1/2" Square Drive 55mm


The Remover Socket is a precision tool for removing 23 mm hexagonal wheel lug nuts. With a wrench depth of 22 mm and a length of 55 mm, it ensures secure engagement and efficient nut removal using a 1/2 inch drive. Key features: Fits 23 mm hexagonal wheel lug nuts 22 mm wrench depth for optimal grip 55 mm overall length for accessibility Compatible with 1/2 inch drive ratchets or wrenches Robust metal construction for durability in automotive tasks

Numer artykułu 9L860868
Szerokość klucza (mm) 23
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 23
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 22
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Kod towaru
Type Remover Socket

Opis

The Remover Socket is a precision tool for removing 23 mm hexagonal wheel lug nuts. With a wrench depth of 22 mm and a length of 55 mm, it ensures secure engagement and efficient nut removal using a 1/2 inch drive.

 

Key features:

  • Fits 23 mm hexagonal wheel lug nuts
  • 22 mm wrench depth for optimal grip
  • 55 mm overall length for accessibility
  • Compatible with 1/2 inch drive ratchets or wrenches
  • Robust metal construction for durability in automotive tasks

Numery artykułów

Numer artykułu 9L860868
EAN 8717981027675
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DO69782520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.