text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo udarowe Gedore K 21 L 50 mm


Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 50
Długość (mm) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 50
Długość (mm) 95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 27
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2350
Kod towaru
O (max.) K 37 50
Type Impact Socket

Opis

Obsługa maszynowa, nadaje się do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 40, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm, * niestandaryzowane, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2345.500.001
EAN 4010886632826
UBB 203120527056
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6328210

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.