text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Końcówka nasadowa do kluczy nasadowych K 19 1/2 cala szerokość w poprzek płaskowników 11 mm długość 38 mm


Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 5
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 72
Kod towaru
O (max.) K 19 11
Type Impact Socket

Opis

Napęd maszynowy, odpowiedni do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych, napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, stal specjalna GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2315.110.001
EAN 4010886616031
UBB 240122049887
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6160360

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.