text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze kwadratowe Gedore Rozmiar 3/4 cala długość 51,5 mm z kołkiem zabezpieczającym


Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120, ISO 1174 z trzpieniem blokującym, Stal chromowo-wanadowa, chromowana, Wpuszczony przycisk zwalniający zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

Numer artykułu G2280.003.294
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 51.5
Długość (m) 51.5
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 51.5
Długość (m) 51.5
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 20
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 3/4 cala
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru
O (max.) 3294
Type Coupler

Opis

Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120, ISO 1174 z trzpieniem blokującym, Stal chromowo-wanadowa, chromowana, Wpuszczony przycisk zwalniający zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

Numery artykułów

Numer artykułu G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6279090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.