Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
LOCA_22531
22531158228
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
A320-B8 CL2/A194-8 5/8X230 (9)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
22531158228
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A320/A194
Numery artykułów
Numer artykułu
22531158228