text.skipToContent text.skipToNavigation

A320-B8 CL2/A194-8 5/8X190 (7.1/2)

Numer artykułu 22531158190
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22531158190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.