text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

A320-B8 CL2/A194-8 3/4X310 (12.1/4)

Numer artykułu 22531191311
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22531191311
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.