text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Klucz sześciokątny 19 mm stal chromowana 180 mm


950 Klucz L, metryczny, chromowany, 19 x 180 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numer artykułu 3X676776
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja Hak
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 180
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 70
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 950

Opis

950 Klucz L, metryczny, chromowany, 19 x 180 mmWysokiej jakości klucz L do śrub z gniazdem sześciokątnym. Precyzyjna chromowana konstrukcja zapewnia wysoką ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021095001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.