text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza szlifierska Scotch Brite™ 361F średnica 50,8 mm granulacja 60 20000 min-¹


3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania wszystkich metali. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. Wytrzymałe podłoże poliestrowe o gramaturze YF obsługuje średni nacisk i zapewnia spójne wyniki. Tarcze te są wyposażone w trwałe ziarno ścierne z tlenku glinu, które tnie szybko i dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach. Materiał ścierny jest związany żywicą z podłożem - pozostaje wytrzymały pod ciśnieniem, ciepłem i wodą.

Numer artykułu 224003M
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 50.8
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1145.3
Kod towaru 68051000
O (max.) ROLOC; 361F

Opis

3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania wszystkich metali. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. Wytrzymałe podłoże poliestrowe o gramaturze YF obsługuje średni nacisk i zapewnia spójne wyniki. Tarcze te są wyposażone w trwałe ziarno ścierne z tlenku glinu, które tnie szybko i dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach. Materiał ścierny jest związany żywicą z podłożem - pozostaje wytrzymały pod ciśnieniem, ciepłem i wodą.

Numery artykułów

Numer artykułu 224003M
UBB 500614631751
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 22400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.