text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Krążek fibrowy 125MM P60


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C generuje wyjątkowo wysokie szybkości cięcia przy mniejszym nacisku, umożliwiając operatorom wykonywanie trudnych zadań przy minimalnym zmęczeniu. Nasze wytrzymałe tarcze są idealne do usuwania spawów, ukosowania, szlifowania i mieszania. Środek wspomagający szlifowanie na tarczy sprawia, że jest to doskonały produkt do wszystkich rodzajów metalu. Pomaga on utrzymać niską temperaturę tarczy w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytanu, zmniejszając przebarwienia i utlenianie metalu, a także ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z wysoką temperaturą. Oznacza to, że nasze tarcze mogą przetrwać i przeciąć konkurencyjne produkty. Zawierają ziarno 3M Precision Shaped, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Te punkty stale się ostrzą podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Nasze tarcze mają wytrzymały, sztywny podkład wykonany z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może wytrzymać trudne szlifowanie. Są idealne do usuwania zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości.

Numer artykułu 1O235233
Szerokość 21
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 21
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M
Kod towaru
O (max.) Cubitron II; 987C
Type 7000062844

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C generuje wyjątkowo wysokie szybkości cięcia przy mniejszym nacisku, umożliwiając operatorom wykonywanie trudnych zadań przy minimalnym zmęczeniu. Nasze wytrzymałe tarcze są idealne do usuwania spawów, ukosowania, szlifowania i mieszania. Środek wspomagający szlifowanie na tarczy sprawia, że jest to doskonały produkt do wszystkich rodzajów metalu. Pomaga on utrzymać niską temperaturę tarczy w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytanu, zmniejszając przebarwienia i utlenianie metalu, a także ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z wysoką temperaturą. Oznacza to, że nasze tarcze mogą przetrwać i przeciąć konkurencyjne produkty. Zawierają ziarno 3M Precision Shaped, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Te punkty stale się ostrzą podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Nasze tarcze mają wytrzymały, sztywny podkład wykonany z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może wytrzymać trudne szlifowanie. Są idealne do usuwania zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O235233
EAN 4046719760756
UBB 500685201831
UNSPSC 13111200
Artykuł producenta nr 65168
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.