text.skipToContent text.skipToNavigation

Koło ścierne 3M 152,4 x 50,8 x 25,4 mm


Kółka Scotch-Brite™ do obróbki wykańczającej są wykonane z węglika krzemu. Nasze ściernice do obróbki wykańczającej są skonstruowane spiralnie i mają kombinację gatunków mineralnych i miękkiej gęstości, dzięki czemu nadają się do końcowego wykańczania. Do wykańczania, polerowania, mieszania lub usuwania zadziorów użyj ściernicy do obróbki wykańczającej Scotch-Brite™. Koła Scotch-Brite™ do obróbki wykańczającej zapewniają czyszczenie i obróbkę wykańczającą stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i innych metali, a także obróbkę wykańczającą stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i innych metali.

Numer artykułu 302083M
Szerokość 50.8
Średnica 150
Typ Inny
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50.8
Średnica 150
Typ Inny
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 725.7
Kod towaru 68053000
O (max.) Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

Opis

Kółka Scotch-Brite™ do obróbki wykańczającej są wykonane z węglika krzemu. Nasze ściernice do obróbki wykańczającej są skonstruowane spiralnie i mają kombinację gatunków mineralnych i miękkiej gęstości, dzięki czemu nadają się do końcowego wykańczania. Do wykańczania, polerowania, mieszania lub usuwania zadziorów użyj ściernicy do obróbki wykańczającej Scotch-Brite™. Koła Scotch-Brite™ do obróbki wykańczającej zapewniają czyszczenie i obróbkę wykańczającą stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i innych metali, a także obróbkę wykańczającą stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi i innych metali.

Numery artykułów

Numer artykułu 302083M
UBB 500614727054
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 30208
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.