text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

10X100T


Funkcjonowanie - Mocowanie SXS nadaje się do montażu przelotowego. Wskutek wkręcania wkręta CO-NA mocowanie SXS rozpiera się w czterech kierunkach i ulega zakotwieniu w materiale budowlanym. - Kiedy w betonie powstaje pęknięcie, stożki wkręta aktywnie rozprężają się, zwiększając efekt rozparcia i siłę utrzymującą kołek. - Do instalacji w konstrukcjach drewnianych zaleca się stosowanie wkrętów z łbem stożkowym płaskim w przypadku konstrukcji metalowych należy użyć kołków z szerokim obrzeżem tulei i wytłaczaną podkładką na wkręcie wyposażonym w zintegrowane gniazdo sześciokątne.

Numer artykułu 19605FIS
Length
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 110 mm
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Opis

Funkcjonowanie - Mocowanie SXS nadaje się do montażu przelotowego. Wskutek wkręcania wkręta CO-NA mocowanie SXS rozpiera się w czterech kierunkach i ulega zakotwieniu w materiale budowlanym. - Kiedy w betonie powstaje pęknięcie, stożki wkręta aktywnie rozprężają się, zwiększając efekt rozparcia i siłę utrzymującą kołek. - Do instalacji w konstrukcjach drewnianych zaleca się stosowanie wkrętów z łbem stożkowym płaskim w przypadku konstrukcji metalowych należy użyć kołków z szerokim obrzeżem tulei i wytłaczaną podkładką na wkręcie wyposażonym w zintegrowane gniazdo sześciokątne.

Numery artykułów

Numer artykułu 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 19605
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.