text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby zabezpieczające z blokującym rowkiem, plastikowe Plastik Poliamid (nylon)/Stal 6 M12X1,50X20/6

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)/Stal
Gwint Metryczny drobnozwojny

Specyfikacje

Diameter M12
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 6
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)/Stal
Gwint Metryczny drobnozwojny

Wymiary

d-D M12
d2 6
d3 25
h 6
L (mm) 20
L1 20
L2 11
P 1.5
s 14

Numery artykułów

Numer artykułu 56953.120.020
EAN 8715492872708
UBB 950373161559
UNSPSC 31161611

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.