Nedtrain Oud
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby z uchem do podnoszenia
Śruby z uchem do podnoszenia metryczne
55940
55940.240.001
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
Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal nierdzewna A4 kuty M24
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
740
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
740
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M24
d1
50
d2
90
d3
50
e
18
h
90
L
36
P
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
3266
BS
4278
NEN
1927
DIN
580
Numery artykułów
Numer artykułu
55940.240.001
EAN
8715492355249
UBB
952351677804
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje