text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal nierdzewna A4 kuty M16


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 305.2
Info
  • Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
  • Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 305.2
Info
  • Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
  • Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru

Wymiary

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normy

ISO 3266
BS 4278
NEN 1927
DIN 580

Numery artykułów

Numer artykułu 55940.160.001
EAN 8715492355225
UBB 952351677648
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.