Pomac Automation B.V.
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby z uchem do podnoszenia
Śruby z uchem do podnoszenia metryczne
51940
51940.080.001
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
Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal nierdzewna A2 kuty M8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
60
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
60
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M8
d1
20
d2
36
d3
20
e
6
h
36
L
13
P
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4278
DIN
580
NEN
1927
ISO
3266
Numery artykułów
Numer artykułu
51940.080.001
EAN
8715492315533
UBB
951351872357
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje