Pomac Automation B.V.
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby z uchem do podnoszenia
Śruby z uchem do podnoszenia metryczne
51940
51940.120.001
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
Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal nierdzewna A2 kuty M12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
180
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M12
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
180
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M12
d1
30
d2
54
d3
30
e
10
h
53
L
20.5
P
1.75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
ISO
3266
Numery artykułów
Numer artykułu
51940.120.001
EAN
8715492315557
UBB
951351872506
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie