text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal nierdzewna A2 kuty M10


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 110
Info
  • Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
  • Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 110
Info
  • Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
  • Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
d1 25
d2 45
d3 25
e 8
h 45
L 17
P 1.5

Normy

DIN 580
NEN 1927
ISO 3266
BS 4278

Numery artykułów

Numer artykułu 51940.100.001
EAN 8715492315540
UBB 951351872431
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.