Pomac Automation B.V.
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby z uchem do podnoszenia
Śruby z uchem do podnoszenia metryczne
16010
16010.420.001
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
Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal C15E Ocynkowane kuty M42
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C15E
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4030
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
M42
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C15E
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4030
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M42
d1
85
d2
144
d3
80
e
30
h
147
L
63
P
4.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
3266
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
Numery artykułów
Numer artykułu
16010.420.001
EAN
8715492584076
UBB
951351266543
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje