Pomac Automation B.V.
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
Haki & śruby oczkowe
Śruby z uchem do podnoszenia
Śruby z uchem do podnoszenia metryczne
16000
16000.200.001
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
Śruby z uchem z oznaczeniem CE, metryczne DIN 580 Stal C15E Bez pokrycia kuty M20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C15E
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
450
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C15E
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
450
Info
Jeżeli śruba z uchem do podnoszenia stanowi część wyposażenia do podnoszenia, niezbędne jest oznakowanie CE.
Śruba z uchem nie wymaga oznaczenia CE, jeżeli nie jest używana do podnoszenia (na przykład jako śruba do holowania) lub jest użyta do podnoszenia tylko raz (na przykład do przemieszczania maszyn).kuty
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1927
ISO
3266
DIN
580
BS
4278
Numery artykułów
Numer artykułu
16000.200.001
EAN
8715492583727
UBB
950351675273
UNSPSC
31161610
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie