text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z uchem Stal nierdzewna A2 cast M12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 150.98
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 20.5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 150.98
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardcast
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Numery artykułów

Numer artykułu 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.