text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 6 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.5
Kod towaru

Wymiary

b 20
d-D M4
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 4
L (mm) 6
P 0.7
Nasadka 20

Normy

ISO 14579

Numery artykułów

Numer artykułu 51052.040.006
EAN 8715494558839
UBB 500634399421
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.