Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
51052
51052.020.008
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
Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M2X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
8 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.28
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
16
d-D
M2
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
2
L (mm)
8
P
0.4
Nasadka
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14579
Numery artykułów
Numer artykułu
51052.020.008
EAN
8715494557818
UBB
500634396377
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD