text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 12.9 M6X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 8.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dk(maks.) 10
k (maks.) 6
L (mm) 35
P 1
s 5

Normy

ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912

Numery artykułów

Numer artykułu 07010.060.035
EAN 8715492051233
UBB 952351500915
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.