text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 3/8-24X5.1/2

Specyfikacje

Diameter 3/8 Inch
Length 5.1/2 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Wymiary

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT(min.) 1.25
Zwoje gwintu na cal 24

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07040.037.0550
EAN 8717077364127
UBB 500620974369
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.