text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.9 M6X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 4.35
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

b 24
d-D M6
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
L (mm) 8
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07023.060.008
EAN 8717077281974
UBB 500647939585
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.