text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.9 M6X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318156890

Wymiary

b 24
d-D M6
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Numery artykułów

Numer artykułu 07023.060.050
EAN 8717077282100
UBB 500647940898
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.