text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.9 M16X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 71.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318156890

Wymiary

b 44
d-D M16
dk(maks.) 24
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Normy

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 07023.160.025
EAN 8717077283435
UBB 500647954170
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.