text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.9 M12X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 39.3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318156890

Wymiary

b 36
d-D M12
dk(maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Normy

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 07023.120.030
EAN 8717077282865
UBB 500647948404
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.