Synspec B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
53570
53570.240.075
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M24X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
75 mm
Marka
Fabory
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
381
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
60
d-D
M24
dk(maks.)
36
Pełen gwint L ≤
85
k (maks.)
24
L (mm)
75
P
3
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
53570.240.075
EAN
8715494615686
UBB
500633328991
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD