My Favorites
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
51050
51050.060.028
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M6X28
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
28 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
7.7
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
28
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Numery artykułów
Numer artykułu
51050.060.028
EAN
8715492025760
UBB
500696118255
UNSPSC
31161605