My Favorites
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
51050
51050.040.050
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M4X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
50 mm
Marka
Fabory
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
5.3
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
20
d-D
M4
dk(maks.)
7
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
51050.040.050
EAN
8715492262721
UBB
950351786989
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD