text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M4X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.8
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b 20
d-D M4
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 4
L (mm) 10
P 0.7
s 3

Normy

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.040.010
EAN 8715492262639
UBB 950351786153
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.