text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M2,5X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.63
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru

Wymiary

b 17
d-D M2.5
dk(maks.) 4.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.5
L (mm) 12
P 0.45
s 2

Normy

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.025.012
EAN 8715492262431
UBB 950351785403
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.