text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M14X180


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Length 180 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 232.6
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru 7318156290

Wymiary

b 40
d-D M14
dk(maks.) 21
Pełen gwint L ≤ 55
k (maks.) 14
L (mm) 180
P 2
s 12

Normy

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.140.180
EAN 8715494610605
UBB 500633164057
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.