Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07060
07060.140.290
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M14X290
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
290 mm
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
363
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
40
d-D
M14
dk(maks.)
21
Pełen gwint L ≤
55
k (maks.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD