Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.060.018
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M6X18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
18 mm
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
18
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.060.018
EAN
8715492044259
UBB
950351369364
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD