Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.050.035
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M5X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
35 mm
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
6.11
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
22
d-D
M5
dk(maks.)
8.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.050.035
EAN
8715492043917
UBB
950351367954
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD