text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M5X14


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 14 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 3.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 14
P 0.8
s 4

Normy

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.050.014
EAN 8715492043849
UBB 952351131232
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.