Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.200.090
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
90 mm
Marka
Fabory
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
283
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
52
d-D
M20
dk(maks.)
30
Pełen gwint L ≤
75
k (maks.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD