text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M16X420


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 420 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 731
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318156890

Wymiary

b 44
d-D M16
dk(maks.) 24
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 16
L (mm) 420
P 2
s 14

Normy

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.160.420
EAN 8717077021792
UBB 500644732470
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.