text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M30X310


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M30
Length 310 mm
Marka Fabory
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1960
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

b 72
d-D M30
dk(maks.) 45
Pełen gwint L ≤ 100
k (maks.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.