Śruby z łbem walcowym płaskim z gniazdem typ KF
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Elementy złączne do mebli
Elementy złączne do mebli
Śruby z łbem walcowym płaskim z gniazdem typ KF
14441
14441.060.016
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
Śruby z łbem walcowym płaskim z gniazdem sześciokątnym, typ KF Stal Ocynkowane 4.8 M6X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
KF
Waga na sztukę (g)
5.55
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
d2
15
h
2.5
L (mm)
16
P
1
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
14441.060.016
EAN
8715492582348
UBB
953351776711
UNSPSC
31161714