text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną DIN 601/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X20

Specyfikacje

Diameter M5
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Normy

NEN 102/697
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Numery artykułów

Numer artykułu 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.