Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
01055
01055.060.012
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
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 90 M6X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
90
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
90
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
6.31
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
12
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈6921
Numery artykułów
Numer artykułu
01055.060.012
EAN
8715494147323
UBB
500571185858
UNSPSC
31161620
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje