text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Bez pokrycia 90 M6X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 90
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 90
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.97
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 10
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 01050.060.010
EAN 8715492018960
UBB 950351122839
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.