text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.5 5/8-11X2.1/2


Objednací číslo
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter 5/8 Inch
Length 2.1/2 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.5
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 11
Info
  • ft = z pełnym gwintem
Kod towaru 7318158880

Rozměry

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U01200.062.0250
EAN 8717077342101
UBB 500620752674
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.