text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 5/8-11X1.1/4 ft


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Durchmesser 5/8 Inch
Länge 1.1/4 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 11
Info
  • ft = fully threaded
Warennummer 7318158880

Afmetingen

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.062.0125
EAN 8717077342057
UBB 500620752187
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.